SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
753-0854
注文コード
22645473
品番
SH-6038-7F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
トラスコ品番
753-0854
材質
SUS304ステンレス
質量(kg)
3.7
容量(L)
36
外寸(mm)
619×400×H185
板厚t(mm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22645473
SH-6038-7F
06089627
SH-6038-7F
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)