画像準備中

18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番753-0862 注文コード22645482 品番SH-6038-8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。

トラスコ品番753-0862 材質SUS304ステンレス 質量(kg)3.8 容量(L)40 外寸(mm)619×400×H200 板厚t(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22645482 SH-6038-8F 06089636 SH-6038-8F 18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ) 18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ) 1個 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする