18-8 給食バット用目皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22645507 品番SH-6038B-G
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。

材質SUS304ステンレス トラスコ品番753-0871 寸法(mm)545×320×H10 穴径(Φmm)12 ピッチ(mm)17 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする