曜日別特売
- クレモナSロープ(3打ち) まつうら工業 22645762

クレモナSロープ(3打ち)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(30m)
太さ(Φmm)6
内容量1巻(30m)注文コード22645762品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ

用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。長さ(m)30太さ(Φmm)6材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル混紡)仕様簡易ボビン巻切断荷重(kN)約3.33
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22645762
2023-10-25
用途: アマチュア無線用のワイヤーアンテナを引っ張る絶縁線として使用
製造業

これまで使っていた3打ちロープに替え、扱いやすい同径の金剛編みロープを初めて使ってみたのですが僅か2年間で自然に切れたので、長持ちする3打ちの野外でも使え長持ちするロープに戻しました。 ポールの先につけた滑車経由で常にアンテナ線を引っ張るためロープが切れるとポールを倒す必要があり、できるだけ長持ちするこの3打ちロープに期待しています。

対象商品 : 22645744
2022-03-14
用途: 農作業
その他業種

農作物の柵を縛るのに使用していまっす。ビニールひもと違って途中で破れることもなく何度も使用できそうです。耐久性があり何度使用できますが、価格が少し高いのが星1つ減です。

対象商品 : 22645744
2021-06-17
用途: 屋外テントの張り替え
朝井生涯スポーツ研究所

テントの固定に最適でした。①良く締まる ②扱いやすい ③ 締め付けやすく固定が確実に出来る 大変良い商品です。

対象商品 : 22645778
2021-02-17
用途: 連結用

約8mmだけあって、10mm位の物もあり、狭いところで使用する為、
多少気になりましたが、丈夫なので継続して使用しています。

対象商品 : 22645778
2020-04-08
用途: 牛のたてご
農・林・水産業

素材、強さは満足です。8mmの50mはないのでしょうか?

対象商品 : 22645744
2018-04-26
用途: ブルーシートの固定

細いので扱いがしやすい、その上強い。耐候性も十分あり重宝している。

対象商品 : 22645778
2018-07-25
用途: 補強用
建設業・工事業

ロープ止めの固定方法を検討中のため未使用。計算上は、安全率は十分と考えています。

2016-11-08
用途: 釣具
不動産業

クレモナSの手触り、適度な柔らかさは手に馴染み、お客さんからお褒めいただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする