用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材]
シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
色グレー特性超速乾、さび止め主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)アズワン品番64-1152-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.8kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)9~11塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約5.5枚分乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)