※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)

(35件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 22646365 品番 377655021007
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃〜4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃〜4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。

ネオブラック 使用場所屋外 特性遮熱、耐久、速乾 主な用途木、鉄、瓦、トタン 主成分アクリルシリコン樹脂 用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) アズワン品番64-1153-92 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)2.5〜3.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8枚 乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
注意
[ひび割れ、穴、目地などがある場合] コーキング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。 ※塗料の塗れないコーキング材もあるので要注意 [瓦の隙間のコーキング] 瓦の重なり部分や突き合わせ部分の隙間は、コーキング材や塗料で埋めないようにしてください。 ※水はけが悪くなり雨漏りの原因となります。 [吸い込みのある面]吸い込みのある面はつやが出にくくなることがあります。乾燥後更に塗り重ねてください。
[色味が違って見える色は] 塗装後の色が色見本と異なって見える色(ネオブラック等)がありますが、
乾燥すると見本と同じ色味になります。 [油性密着シーラーを使う時の注意点] 油性密着シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り塗料が上手く塗れない場合があります。 油性密着シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。 [熱い瓦に塗る時は] 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で屋根の表面が熱くなる前に塗装してください。 瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。 熱い瓦に塗る時は、水で更に5%前後うすめて塗ります。 [表面が塗れている場合は塗らないで] 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
雨上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。 [遮熱効果について1]
遮熱効果は塗装箇所の天候や環境、被塗物の状態、塗装条件、色などによって異なります。特に、濃い色(コーヒーブラウンなど)の遮熱効果が大きく、明るい色(スカイブルーなど)の遮熱効果が小さくなります。 ※上記はメーカーの従来塗料と同様の色と比較した際の結果です。 (例:ハピオセレクトのコーヒーブラウンと遮熱塗料のコーヒーブラウン等) ※遮熱効果自体は、明るい色の方が効果は高くなります。※表記している温度は、独自の機器にて計測した自社塗料比較試験によるものです。(実際の屋根で計測 したものではありません)参考値としてお考えください。 [遮熱効果について2] 塗り回数が少なかったり、うすめ過ぎるなどの理由で塗膜の厚さが薄くなってしまった場合は、期待される遮熱効果が充分に得られないことがあります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
プレハブ小屋の屋根に塗りました

半信半疑で使用しましたが2回塗りで屋根だけしかぬっつてませんが室内で5度〜7度ぐらい下がりました。エアコンも全開にしなくてもよくなり24〜26度ぐらいの説定で軽快よくなりました。

対象商品:
22646392
2024-05-20
用途:
雨戸表面の再塗装
製造業

伸びがよくて使用しやすかった。同メーカーの下地塗料を塗ったことで見栄えにも満足

対象商品:
17075564
2023-08-15
用途:
車庫の折版屋根の塗装
有限会社建築事務所双南舎 様

下地用シーラと共に施工しました。塗料の伸びも良く水性なので扱いやすいです。色はモスグリーンで落ち着いた色で気に入ってます。

対象商品:
22646356
2023-08-18
用途:
屋根用
建設業・工事業

素早いご対応ありがとうございました。
色が若干思っていたより違いましたが、スムーズにきれいに塗ることが
できました。まだ屋根塗装部分が残っているので再注文お願いしようと思ってます。。

対象商品:
17075546
2023-06-29
用途:
一般平屋の屋根塗り替え
教育・研究機関

もう少し明るい色を想像していたので、色見本の見方を修正しました。まだ使い切っていませんが、使った部分では良い仕上がりです。耐久性を気にしています。

対象商品:
17075494
2023-08-31
用途:
屋根や壁の下地塗りに。
Charlottelapin 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少しだけ粘土が高いと塗りやすく使いやすいかなと感じた。

対象商品:
17075494
2022-12-29
用途:
塗装作業時
有限会社 ラボニー 様 (不動産業)

初めて使いました。車庫の屋根に塗りましたがとても使いやすいので次回も使用したいと考えています

対象商品:
22646645
2023-02-11
用途:
屋根塗装

伸びもよく乾きも早いですが、早すぎて刷毛だと刷毛目が目立ちます。ローラーをおススメします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする