定格使用率(%)(エアプラズマ切断)60、(直流溶接電源)50
周波数(Hz)60
定格電圧(V)(エアプラズマ切断)140、(直流溶接電源)31.2、(交流電源)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)(エアプラズマ切断)70、(直流溶接電源)280
定格出力(kW)(エアプラズマ切断)9.8、(直流溶接電源)8.74
騒音値(dB)91(音響パワーレベル LwA)
乾燥質量(kg)590
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)Φ2〜6
交流定格出力(kVA)単相3.0
エンジン形式ヤンマー 3-3TNV76G
電流調整範囲(A)(エアプラズマ切断)20〜70、(直流溶接電源)30〜300
排出ガス対策型第3次