エンジンTIG溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22647652 品番DAT-300LSE
参考基準価格(税別)¥2,680,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界最小のスリムボディ全幅630mm。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。

定格使用率(%)(TIG溶接)40、(直流溶接電源)40 仕様クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0〜5秒、パルス電流範囲:4〜300A 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)(TIG溶接)20、(直流溶接電源)30、(交流電源)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1330×630×1065 燃料軽油 定格電流(A)(TIG溶接)300、(直流溶接電源)250 定格出力(kW)(TIG溶接)6、(直流溶接電源)7.5 騒音値(dB)82(音響パワーレベル LwA) 乾燥質量(kg)354 燃料タンク容量(L)31 適合溶接棒(mm)Φ2〜5 交流定格出力(kVA)単相3 エンジン形式クボタ D722-K3A 電流調整範囲(A)(TIG溶接)4〜300、(直流溶接電源)4〜250 高周波発生装置直列重畳形・火花発振 排出ガス対策型第3次

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする