ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22647686 品番DAW-500SS
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398,000円となります。
参考基準価格(税別)¥2,970,000 販売価格(税込) ¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。

定格使用率(%)60 定格電圧(V)38.4、(交流電源)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×800×900 燃料軽油 定格電流(A)460 定格出力(kW)17.7 騒音値(dB)89(音響パワーレベル LwA) 乾燥質量(kg)505 燃料タンク容量(L)45 適合溶接棒(mm)Φ2〜8 エンジン形式クボタ D1703-KA 電流調整範囲(A)40〜500 定格出力(kVA)単相3 排出ガス対策型-

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする