ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22647756 品番TLW-230LS
参考基準価格(税別)¥1,710,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。
特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)

定格使用率(%)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)28、(交流電源)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×610×720 燃料軽油 定格電流(A)200 定格出力(kW)5.6 騒音値(dB)88(音響パワーレベル LwA) 乾燥質量(kg)285 燃料タンク容量(L)19 適合溶接棒(mm)Φ2.6〜5 エンジン形式クボタ Z482-K3A 電流調整範囲(A)50〜230 定格出力(kVA)単相5/5.5 排出ガス対策型第3次

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする