ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22647765 品番DLW-200×2LS
参考基準価格(税別)¥2,670,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。

定格使用率(%)100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)1人:30.4/31.2、2人:26/26.6、(交流電源)三相200/220、単相100/110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×680×810 燃料軽油 定格電流(A)1人:260/280、2人:150/165 定格出力(kW)1人:7.9/8.74、2人:3.90×2/4.39×2 騒音値(dB)90(音響パワーレベル LwA) 乾燥質量(kg)432 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)1人:Φ2〜6、2人:Φ2〜4 エンジン形式クボタ D902-K3A 電流調整範囲(A)1人:30〜300/30〜340、2人:30〜180/30〜200 定格出力(kVA)三相10.7/11.8、単相7/7.7 排出ガス対策型第3次

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする