TLC200Pro専用CSマウント広角レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22648203 品番BCS 18-55mmf1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TLC200Proでの撮影より美しいタイプラプス動画を撮影できます。

用途TLC200Pro専用のオプション広角レンズ。 トラスコ品番818-7120 適合機種TLC200Pro 材質プラスチック 寸法(mm)43×43×55 質量(g)60 タイプCS-マウント ズーム3倍 焦点距離(mm)18〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 画角113度(広角)〜48度(望遠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする