Brinno(ブリンノ)
Brinno(ブリンノ)の 防犯カメラ
Brinno(ブリンノ)の 防犯カメラ周辺機器
Brinno(ブリンノ)の ACアダプター・電源 防犯カメラ用
TLC200Pro専用CSマウント広角レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22648212
品番
BCS 24-70mmf1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TLC200Proでの撮影より美しいタイプラプス動画を撮影できます。
用途
TLC200Pro専用のオプション広角レンズ。
トラスコ品番
818-7121
材質
プラスチック
寸法(mm)
32×32×40
質量(g)
59
焦点距離(mm)
24〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
94〜38