ELITE SDXCカード UHS-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22651344 品番SP064GBSDXAU1V10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒
SDスピードクラス:Class10

データ転送速度class10(最大読込85MB/秒) 種類SDXCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 メモリー容量64GB 動作温度(℃)0〜70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1
注意
※転送速度は、使用する機器の環境により異なる場合があります。
※SDXCカード対応と記載されている、もしくは、SDXCのロゴがある機器でのみ使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする