かさ上げ防水パン イージーパン TPD750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22651414 品番 TPD750
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120 アイボリーホワイト 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約5.2 有効内寸(mm)W719×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/125、Y=1/90 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
注意
※排水トラップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする