※排水トラップは別売りです
テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
小型防水パン(プッチエンデバー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22651606
品番
TS340C
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
種別
本体+台+フタ
仕様
排水口位置/中央(C)
材質
PP
色
アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×200×43
注意
※排水トラップは別売りです。