オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
コンパクトリニアアクチュエータ DRLUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ギアヘッド取付角寸法(mm)
20
タイプ
標準
注文コード
22653618
品番
DRL20G-02B1P-KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,800
この商品は
ギアヘッド取付角寸法・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
形状
ガイドタイプ
タイプ
標準
ねじ
研削ボールねじ
電圧(V)
24
電源
直流
機能
機能なし
ギアヘッド取付角寸法(mm)
20
リード(mm)
1
ドライバ種類
位置決め機能内蔵