画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLUシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギアヘッド取付角寸法(mm)28 タイプ高分解能 注文コード22653672 品番DRL28-03B1M-KD
参考基準価格(税別)¥129,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はギアヘッド取付角寸法・タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 形状ガイドなしタイプ タイプ高分解能 ねじ研削ボールねじ 電圧(V)24 電源直流 機能機能なし ギアヘッド取付角寸法(mm)28 リード(mm)1 ドライバ種類位置決め機能内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする