オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
コンパクトリニアアクチュエータ DRLUシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ギアヘッド取付角寸法(mm)
28
タイプ
標準
注文コード
22653706
品番
DRL28-03B1PN-KD
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ギアヘッド取付角寸法・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
形状
ガイドなしタイプ
タイプ
標準
ねじ
研削ボールねじ
電圧(V)
24
電源
直流
機能
調整ノブ付
ギアヘッド取付角寸法(mm)
28
リード(mm)
1
ドライバ種類
位置決め機能内蔵