オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
コンパクトリニアアクチュエータ DRLUシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ギアヘッド取付角寸法(mm)
28
タイプ
標準
注文コード
22653733
品番
DRL28G-03A1P-KD
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
ギアヘッド取付角寸法・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
形状
ガイドタイプ
タイプ
標準
ねじ
転造ボールねじ
電圧(V)
24
電源
直流
機能
機能なし
ギアヘッド取付角寸法(mm)
28
リード(mm)
1
ドライバ種類
位置決め機能内蔵