オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
データ設定ソフト用通信ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22663515
品番
CC05IF-USB
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コネクタ形状
RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)
パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A
仕様
5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。
電源(V)
DC5.0(バスパワー)
消費電流(mA)
25
通信方式
半二重通信
インターフェース
USB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)
絶縁方式
非絶縁
点灯方式
パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯
通信速度
9600bps