オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100/120
減速比
100
注文コード
22671696
品番
BLE23AC100F-3
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
タイプ
CC-Link
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
出力
30
電源
単相
取付角寸法
60
ケーブル長(m)
3
定格入力電流(A)
1.3
モーター取付角寸法(mm)
60
定格トルク(mN・m[gfcm])
100
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ