オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100/120
減速比
50
注文コード
22679676
品番
BLE46A50S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,800
この商品は
電圧・減速比
など
815
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
ケーブル長(m)
1
定格入力電流(A)
2
モーター取付角寸法(mm)
80
定格トルク(mN・m[gfcm])
200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
平行軸