※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22683947
品番
MBWB32-300Z
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード