※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB40
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22683956
品番
MBWB40-120Z
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
120
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード