曜日別特売
MDBWB100-400Z-A54L 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB100 SMC 22684324

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
22684324
品番
MDBWB100-400Z-A54L
参考基準価格(税別)¥54,230販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
400
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする