ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100/120 減速比100 注文コード22688033 品番BLE512AC100S-1
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は電圧・減速比など816種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 タイプCC-Link 出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 出力120 電源単相 取付角寸法90 ケーブル長(m)1 定格入力電流(A)3.3 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする