オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.02
電圧(V)
24
減速比
100
注文コード
22704368
品番
BLV620KM100S-2
参考基準価格(税別)
¥120,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
出力(kW)
0.02
種類
ブラシレスモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ付
電圧(V)
24
電源
直流
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
104
ギヤヘッドの種類
平行軸