曜日別特売
CDM2RA25-500AZ-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-500AZ SMC 22706697

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-500AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22706697
品番
CDM2RA25-500AZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする