画像準備中

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 出力(kW)0.006 シャフト形状GN歯切り 注文コード22717756 品番M206-402
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は電圧・出力・シャフト形状など46種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 電圧(V)200 電源単相 種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り リード線(コネクタ付きmm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする