画像準備中

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 出力(kW)0.015 シャフト形状丸シャフト 注文コード22717765 品番M315-001
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は電圧・出力・シャフト形状など46種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)100 電源単相 種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状丸シャフト リード線(コネクタ付きmm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする