オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
出力(kW)
0.04
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
22717844
品番
M540-002
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
単相
種類
スピードコントロールモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
リード線
(コネクタ付きmm)250