オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
出力(kW)
0.006
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
22717948
品番
USM206-001W2
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
種類
スピードコントロールモーター
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
リード線
(コネクタ付きmm)250