オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22722525
品番
3SK10GN-AUL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
出力(kW)
0.0065/0.01
電圧(V)
100/115
電源
単相
種類
シンクロナスモーター
周波数(Hz)
60/60
シャフト形状
GN歯切り