※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形・ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
165
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
注文コード
22724285
品番
CM2RKA20-165Z-XC9A
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ストローク調整範囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
取付支持形式
(A) 底面取付形
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード