画像準備中

電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22727242 品番 2RK6AMB-3S
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
減速比3 出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電圧(V)100 電源単相 配線方式端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする