オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1台
1個
電圧(V)
200
200/200/220/230
100
200
220/230
110/115
減速比
100
100
12.5
120
150
15
180
18
25
3.6
30
36
3
50
5
60
6
7.5
75
90
9
電源
単相
三相
単相
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22727337
品番
2RK6CMB-100S
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
減速比
100
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
200
電源
単相
配線方式
端子箱付