アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
ロングサイズヨガマット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
22732228
品番
FYG606P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品
固定バンド
材質
ヨガマット:PER(ポリマー環境樹脂)、固定バンド:ポリエステル、天然ゴム
厚さ(mm)
6
色
ピンク
質量(g)
約1460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×1730×6