曜日別特売
090020 ニューファイバー60 ニットー[塗装・養生・内装用品] 22732404

ニューファイバー60

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード22732404品番090020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広(60mm幅)かつ薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
ビス頭まで覆い隠すことで、より丈夫な下地が期待できます。

長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22732404
2020-08-14
用途: ボードのジョイント
ヤマホーム株式会社建設業・工事業

ボードに取付けているときに、簡単に破損、切れてしまいます。
引っ張り強度がありませんし、ファイバー繊維の暴れ、切れ、全てに問題有です。
数m使用しましたが、返品したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする