※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの エントランス
アイリスオーヤマの ポスト
アイリスオーヤマの 戸建住宅用ポスト
アイリスプラスチックポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22732789
品番
PH-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールプラスチック製なのでサビません。
カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。
ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
材質
ポリプロピレン・ポリカーボネイト
投函タイプ
前入れ前出し
色
青銅色
寸法(mm)
【取手口】135×65
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×95×355