※使用例

PW-400 アイリスポスト アイリスオーヤマ 22732825 PW-400 アイリスポスト アイリスオーヤマ 22732825

アイリスポスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22732825 品番PW-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

扉は手を離しただけでピッタリと閉まります。
取っ手は大きめでつかみやすく、また、市販のカギが使用できる便利なカギ穴付きです。
別売のオプションパーツを使用することで、フェンスやコンクリート壁面、ポールにも取り付け可能です。

材質ポリプロピレン・メタクリル樹脂・ABS樹脂 投函タイプ前入れ前出し アイボリー 寸法(mm)【取手口】340×138 質量(g)1230 間口(mm)340×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
劣化がひどかったので交換しました

軽量で取り付けやすかったです。壁が白いのでどうかなあと思いましたが、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする