※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

021 キッチンチェスト アイリスオーヤマ 22733534 021 キッチンチェスト アイリスオーヤマ 22733534 021 キッチンチェスト アイリスオーヤマ 22733534 021 キッチンチェスト アイリスオーヤマ 22733534 021 キッチンチェスト アイリスオーヤマ 22733534

キッチンチェスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22733534 品番 021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納に便利なチェストです。020はシンク下での使用に便利です。
021・031・041・051の深型引出しには重い物を入れても引出しやすいようローラーが付いています。
また、転倒防止用のキャスターも付いています。

幅(mm)200 奥行(mm)410 高さ(mm)850 段数3 キャスターあり ホワイト/クリア 質量(g)3448 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×850 引出し内寸法(mm)(浅)130×365×197、(深)120×360×318 収納の目安(浅)レトルト用品など、(深)2Lのペットボトルなど
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733516
2020-09-08
用途:
キッチン収納

色々なサイトで高評価の品物なので、送料を考えると一番安かったモノタロウさんで割引のある時に購入しました。

モノタロウさんの使っている配送業者はダンボール箱に穴が空いてくることが多いので、他サイトでも割れて届く事が多いと書いてあったので、こちらの商品も無傷で届く事は無い覚悟をして注文しましたが、なんと!大きな商品なのにゆうパックで届いたので無傷でした!!

モノタロウさんからの荷物で、こんなにホッとした受け取りははじめてでした。

何度も破損が続いてメールやり取りや返品の梱包や集荷の待ち時間などで沢山の時間を費やして体力・精神的にクタクタになって、何度もお願いしてもモノタロウさんは配送業者を変えてくれないので最近はたまにしか購入しなくなりましたが、全ての商品をゆうパックで発送してくれたら、モノタロウさんで買う事が多くなるのですが、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする