KRP-7t リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 22733892 KRP-7t リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 22733892 KRP-7t リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 22733892

リアルプロクリップレンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22733892 品番KRP-7t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。

レンズ形状望遠レンズ セット内容レンズ、クリップ、チェーンストラップ、ポーチ、クリーニングクロス 寸法(mm)25×75 材質(本体)ラバー塗装のプラスチック 質量(g)50 倍率(倍)望遠7 構成光学:3群3枚 コーティングマルチコート 材質(レンズ)光学ガラス 画角7.3°
注意
※本製品のクリップは、厚さ30mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで25mmのデバイスに対応します。この寸法を上回るデバイスには正しく取り付けることができませんのでご注意ください。
※スマートフォンやガジェットのカメラ仕様により、画像にケラレ(黒いフチ)が発生することがあります。その場合、デジタルズームで調整してください。
※スマートフォンやタブレットにケースを付けた状態での本製品の使用は、画質に影響を与える場合があります。必ずケースを外してお使いください。
※ご利用になるデバイスによっては、本製品がフラッシュを塞いでしまい、フラッシュ機能をご利用できない場合があります。

商品説明動画

スマートフォンで望遠撮影!「リアルプロクリップレンズ 望遠7倍」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733892
2023-12-01
用途:
スマホで撮影時

正直に言って、失敗ででした。
スマホに接続すると重く使いづらい。
一度試してみましたが、以後使っていません。

1人が参考にしています
対象商品:
22733908
2019-12-20
用途:
スマホでの撮影に使おうと思ったけど・・・
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様

商品説明に小さな字で…
「本製品のクリップは、厚さ30mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで25mmのデバイスに対応します。この寸法を上回るデバイスには正しく取り付けることができませんのでご注意ください。」
とあるのを全く確認せず購入し、実際に使用しようとして使えない事がわかりました。
開封後なので、返品もできません。
捨てます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする