ノズル 散水用 メタル製 7パターン

(76件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22734014 品番M2078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!

シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途屋外での散水などに。 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×62×190 使用流体水(常温)
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22734014 M2078 74097118 M2078 ノズル 散水用 メタル製 7パターン モノタロウ ノズル 散水用 メタル製 7パターン モノタロウ 1個 999 税込1,099 色違いになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22734014
2023-03-30
用途:
車洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
22734014
2023-06-07
用途:
車両洗車用
株式会社妙高ハブネット 様

業務用車両の洗車時に使用。
コスト的にも大満足です。

対象商品:
22734014
2022-03-17
用途:
庭への散水
製造業

とにかく頑丈そう。重量感もあります。今までプラ製のノズルを使用していましたが、毎冬破裂して使い物にならないので、今回金属製に変更しました。価格は安目ですが、しっかりとした造りで、期待が持てそうです。ノズルパターンの種類も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
22734014
2021-12-10
用途:
玄関先の散水と洗車に

本体の素材が金属なので少し重さがありますがその分しっかりしてそうです、今までプラスチック製を利用していましたが冬に凍結して何度も破損させてしまっていました、今度は注意しながら大切に使ってみます。

対象商品:
22734014
2022-04-28
用途:
水道に
製造業

室外用のノズルが日差しで割れてきたので新調しました。金属でしっかりしててこれは長持ちしそうですね。

対象商品:
22734014
2022-03-14
用途:
庭の水まき
力石写真企画 様 (サービス業)

ノズルに色々なパターンが有り遠くから近くまで使いやすい商品です

対象商品:
22734014
2021-08-10
用途:
養生苗への散水
農・林・水産業

外に置きっぱなし、雑な扱いにも耐え、中々丈夫です。リピートで購入させて頂きました。

対象商品:
22734014
2021-07-28
用途:
庭木への散水
その他業種

ロック解除に若干の難点が有りますが、しっかりした作りで機能も多いしコストパフォーマンスは高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする