蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

(115件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22734032 品番M8024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道蛇口とホースを接続します。

取付ねじG1/2・G3/4 用途屋外での散水などに。 材質ABS 全長(mm)約70 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22734032 M8024 74097136 M8024 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ 1個 149 税込164 色違いになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
庭の園芸用
その他業種

この手のものはちょっと自宅の道具箱の中に一つ二つ放り込んでおくことにしています。
壊れていざと言うときに便利です。

対象商品:
22734032
2022-06-02
用途:
畑の灌水に使用
農・林・水産業

畑の灌水で、スプリンクラーで行なっています。
相手側にコネクターを使用してホース配管しています。
ホースニップルを使用するよりも、安価で簡単に配管が出来ます。
2年くらい使用していますが、耐久性も問題無かったので、追加で100個購入してしまった。

対象商品:
22734032
2022-02-17
用途:
高圧洗浄
株式会社プロスパー 様

散水栓に取り付けて使用しますのでとても便利です。現場に散水栓がない時でも普通の蛇口にも取付けが出来て使用できます。1個で2パターン使用できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
22734032
2022-05-05
用途:
屋外散水栓にホースセット用
サービス業

散水栓にホース設置が楽に出来た
OリングはP8サイズのようで
別途予備を注文
良い商品でした

対象商品:
22734032
2022-04-19
用途:
マンション水栓用
建設業・工事業

マンションの水栓の先が、ねじ込み式が最近多く、安いのでよくこちらの商品を購入しています。問題なく使えています。

対象商品:
22734032
2022-01-28
用途:
散水栓の活用
サービス業

この商品を散水栓に常時取り付けて置くだけで庭の作業が各段に向上します。値段も安いのでおすすめです。

対象商品:
22734032
2021-12-23
用途:
巡回清掃
有限会社三希商事 様 (サービス業)

2種類の口径に対応していて,他社の製品よりも格安。買うならこれしかありません!

対象商品:
22734032
2021-07-31
用途:
花の水やり
三樹 様 (建設業・工事業)

散水ホースを蛇口にしてましたが、ネジが外れる様になり購入。余りにも安いのでちょっと不安もありつつ購入しましたが予想以上でした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする