4m以上のものが欲しかったので、4m30cmでよかった。
4m以上のものを探すのは大変だった。
5mとか長いものも売って欲しい。
一本物なので、少し強度が足りない感じで、
重い布団などは干せないでしょう。
初めて一本竿を使用しましたが 丈夫だし 長さも長いのでとても気に入っています。外干しようとベランダ用で5本購入しました。
3メートル越えの継ぎ目なしの竿をリーズナブルに販売してくれるのはありがたい。オールステンレスではないので軽量。他のレビューにあるように小さい凹みがあるのは残念。また、商品説明紙が竿にセロテープで貼り付けてあるのでシール痕をクリーニングする手間が面倒だった。
さびない、きれい、長持ちする。の事で他の物干しざおよりはるかに良い。
価格もさほど高くない。
使い始めたばかりなので、はっきりとは言えませんが、一本竿なので収縮のものより、しなりが少なく耐久性があると思います。
ステンレスの光沢感も気に気にいってます。
自宅の物干しざおが壊れたが、長いため買いに行くのも大変であった。そんな折、ネットで購入したらこんなに長い製品を自宅まで届けて頂けるので、とても助かっている。一本モノなので伸縮部から水が出てくるようなトラブルもなく、安心して使用している。
長尺の一本ものが欲しかった
継手タイプの伸び縮み竿は雨水がジョイント内に溜まり錆び水が洗濯物を汚してました。その点一本竿は心配無いし強度面でも問題なくベストでした。
近くのホームセンターも伸び縮みタイプしか置いて無く…
アイリスの商品なので問題無く綺麗なステンレス外観で高級感すらありました。新品の竿なかなか良いです
発送も迅速で便利でした