※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物干金物
アイリスオーヤマの 物干し竿
ステンレス物干し竿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22734304
品番
SU-300H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
仕様
ハンガー掛付き
種類
物干竿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700〜3000×46×33
色
ブルー
質量(g)
1250