※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 文房具
アイリスオーヤマの デスクマット
アイリスオーヤマの 既製デスクマット
デスクマット(E型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22734697
品番
DMT-6045E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。
書類を挟んで机の上を有効活用することができます。
色
クリア
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
適合サイズ
フリーサイズ
繰り返し・詰め替え
対応