IHC-15-H 電気ホットカーペット 1.5畳 アイリスオーヤマ グレー色 22734785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHC-15-H 電気ホットカーペット 1.5畳 アイリスオーヤマ 22734785 IHC-15-H 電気ホットカーペット 1.5畳 アイリスオーヤマ 22734785 IHC-15-H 電気ホットカーペット 1.5畳 アイリスオーヤマ 22734785 IHC-15-H 電気ホットカーペット 1.5畳 アイリスオーヤマ 22734785

電気ホットカーペット 1.5畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22734785 品番IHC-15-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

1畳・1.5畳・2畳・3畳の豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
お好みのホットカーペット用カバーを敷いてお使いいただけます。
温度調節ツマミでお好みの温度を調整することができ、2畳用・3畳用は温める面積を全面・左・右に切り替えできます。
自動切タイマー付き(1.5畳・2畳・3畳用のみ)で、6時間経過すると自動的に暖房が切れます。
連続通電防止機能付き(1.5畳・2畳・3畳用のみ)で熱が逃げやすい場所で使用したりした場合、連続通電を検知すると2時間で暖房が切れます。
シーズンの使い始めや保管前に気持ち良くお使いいただけるように熱の効果でダニを退治します。

グレー 質量(g)2200 電源(V)100 消費電力(W)370 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1260×- 温度表面:中/約35℃・強/約45℃ 消費電力量(Wh)中/約121.9・強/約222.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする