※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-8D ネジ蛇口口金 台紙 アイリスオーヤマ 22734846 SGP-8D ネジ蛇口口金 台紙 アイリスオーヤマ 22734846

ネジ蛇口口金 台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22734846 品番SGP-8D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格 マリンブルー 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40 蛇口取付形状ネジ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする